Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband ZBF 4,lgs:41-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zackband ZBF 4,lgs:41-50
Zackband ZBF 4,lgs:41-50
Artikel-Nr.:
     3517A-45986279
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0808626:0041
EAN/GTIN:
     4017918597702
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Zackband ZBF 4,lgs:41-50

Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 41 ... 50, weiß, für Klemmenbreite: 4 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,539*
€ 0,779*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5459*
€ 0,7993*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,561*
€ 0,811*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,56825*
€ 0,81825*
38 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,58387*
€ 0,84387*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,811*
€ 0,96509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,721*
€ 0,85799
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,691*
€ 0,82229
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.