Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilpendel für 3Ph-Schiene sw L=100-2000mm 701073.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilpendel für 3Ph-Schiene sw L=100-2000mm 701073.003
Seilpendel für 3Ph-Schiene sw L=100-2000mm 701073.003
Artikel-Nr.:
     3517A-46005301
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     701073.003
EAN/GTIN:
     4010319962247
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung

Seilpendel für 3Ph-Schiene sw L=100-2000mm 701073.003

Seilpendel, schwarzZubehör, D 41 LP 100-2000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
41 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,11*
€ 20,46*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,27*
€ 20,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,79*
€ 21,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,77*
€ 22,72*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,75*
€ 22,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
981986.002
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.