Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Ph-Stromschiene alu 1000mm 701063.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Ph-Stromschiene alu 1000mm 701063.004
3Ph-Stromschiene alu 1000mm 701063.004
Artikel-Nr.:
     3517A-46005374
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     701063.004
EAN/GTIN:
     4010319961998
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph
stromschiene
stromschiene alu

3Ph-Stromschiene alu 1000mm 701063.004

Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit zwei Befestigungsbohrungen bei 100 mmund 880 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
0..250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,95*
€ 35,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,85*
€ 35,80*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,06*
€ 36,08*
€ 3,90*
ab € 26,66*
€ 36,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,77*
€ 38,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.