| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46023823 Herst.-Nr.: 82712 EAN/GTIN: 4034451827127 |
| |
|
| | |
| Spiegelkugel D=10cm 82712 Spiegelkugel 10cm. Spiegelkugel mit stabilem Kunststoffkern. Lückenlose Verklebung, Echtglasfacetten 7,5 x 7,5 mm. Mit Halteöse - Lieferung erfolgt ohne Motor. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Lichtverteilung: | asymmetrisch | Lichtaustritt: | indirekt | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,41* | € 12,34* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,43* | € 12,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,54* | € 13,87* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,78* | € 15,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|