Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Ph-Stromschiene ws 1000mm DALI 701097.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Ph-Stromschiene ws 1000mm DALI 701097.002
3Ph-Stromschiene ws 1000mm DALI 701097.002
Artikel-Nr.:
     3517A-46024715
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     701097.002
EAN/GTIN:
     4051859039747
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph
stromschiene
stromschiene weiß

3Ph-Stromschiene ws 1000mm DALI 701097.002

Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
0..250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Busfähig:
ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,60*
€ 41,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,47*
€ 41,97*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,88*
€ 42,30*
€ 3,90*
ab € 31,45*
€ 43,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,62*
€ 44,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.