| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46024732 Herst.-Nr.: 701106.002 EAN/GTIN: 4051859040019 |
| |
|
| | |
| Anfangseinspeisung f.3Pha. ws für DALI 701106.002 Anfangseinspeisung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | End-Einspeisung | Farbe: | weiß | Ader-Zahl: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,04* | € 22,63* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,10* | € 22,65* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,68* | € 23,23* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,65* | € 24,54* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,73* | € 24,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|