Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED IN-Stick H 330mm 7,5W nw 61001410101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED IN-Stick H 330mm 7,5W nw 61001410101
LED IN-Stick H 330mm 7,5W nw 61001410101
Artikel-Nr.:
     3517A-46036768
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61001410101
EAN/GTIN:
     4051268109086
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED IN-Stick H 330mm 7,5W nw 61001410101

Flache LED-Einbauleuchte für Fräsnut 30mm breit und 12mm tief, Gehäuse Alu, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe neutral weiß ca.4000K, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10V Dimmer
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,97*
€ 46,19*
€ 3,90*
ab € 33,98*
€ 47,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
ab € 71,37*
Zubehör
Hera
20805003041
ab € 14,03*
Zubehör
Hera
61500052201
ab € 69,98*
Zubehör
Hera
20604003301
ab € 46,78*
Zubehör
Hera
21530062501
ab € 1,95*
Zubehör
Hera
20604003101
ab € 35,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.