Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Decken-/Wandleuchte 3000K D515 m.HF-BWM 311525.002.8.19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RZB Flat polymero Deckenbeleuchtung LED 19 W
RZB Flat polymero Deckenbeleuchtung LED 19 W
Artikel-Nr.:
     3517A-46042101
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311525.002.8.19
EAN/GTIN:
     4051859073918
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Decken-/Wandleuchte 3000K D515 m.HF-BWM 311525.002.8.19

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 205,97*
€ 247,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 208,10*
€ 250,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 211,36*
€ 253,02*
Frei Haus
ab € 213,43*
€ 255,50*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 216,79*
€ 259,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,02*
€ 301,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,18*
€ 298,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,68*
€ 278,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,36*
€ 251,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.