Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorrahmen FLIQZ 400.02 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorrahmen FLIQZ 400.02 si
Dekorrahmen FLIQZ 400.02 si
Artikel-Nr.:
     3517A-46048844
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636547
EAN/GTIN:
     4043544391292
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
dekoglas

Dekorrahmen FLIQZ 400.02 si

Dekorrahmen silber aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 171 x 171 x 15 mm
Gewicht: 0.040 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
171 mm
Breite:
171 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,28*
€ 13,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 13,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,62*
€ 13,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,45*
€ 15,02*
€ 3,90*
ab € 10,52*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.