| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46063551 Herst.-Nr.: 0200805 EAN/GTIN: 4029299040388 |
| |
|
| | |
| Wendelleitung ZWL 3x1,5/1M ws Wendelleitung weiß, 3 x 1,5 mm², L = 1,0 Meter Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Verbindungskabel | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,16* | € 23,09* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,25* | € 23,19* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,30* | € 24,60* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,39* | € 26,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 21,10* | € 29,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|