Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrastspiegel für T26 1x18W 161/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehrastspiegel für T26 1x18W 161/21
Artikel-Nr.:
     3517A-46070355
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     161120001
EAN/GTIN:
     4041254101453
Suchbegriffe:
Lampenreflektor

Drehrastspiegel für T26 1x18W 161/21

Zubehör: Drehrastspiegel zu 161 118
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,09*
€ 28,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,16*
€ 28,60*
€ 5,95*
ab € 20,85*
€ 29,51*
€ 3,90*
ab € 22,82*
€ 31,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.