Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängeset mit Drahtseil 5000mm CAPN 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abhängeset mit Drahtseil 5000mm CAPN 31
Abhängeset mit Drahtseil 5000mm CAPN 31
Artikel-Nr.:
     3517A-46083620
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     615257
EAN/GTIN:
     4043544114983
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung

Abhängeset mit Drahtseil 5000mm CAPN 31

Drahtseilabhängung 1-fach für CAP (L = 5000 mm), höhenverstellbar, Innendurchmesser Öse = 10 mm, Deckenbefestiger für Schraubmontage

Normen: UKCA, CE, RoHS
Länge: 5000 mm
Gewicht: 0.040 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
5000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 23,91*
€ 33,18*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,24*
€ 33,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,58*
€ 34,09*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,40*
€ 35,21*
€ 3,90*
ab € 27,27*
€ 37,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LTS Licht & Leuchten
615256
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.