Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteklammern 45Gr 2 Kl. u. Schrauben 50990091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halteklammern 45Gr 2 Kl. u. Schrauben 50990091
Halteklammern 45Gr 2 Kl. u. Schrauben 50990091
Artikel-Nr.:
     3517A-46083710
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50990091
EAN/GTIN:
     4021553852324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

Halteklammern 45Gr 2 Kl. u. Schrauben 50990091

2x Halteklammern, passende Befestigung zum Profil, inkl. 2x Schrauben
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
17,8 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
17,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,76*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,03*
€ 1,78*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,07*
€ 1,87*
1
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 1,93*
1 Tag
129
1
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Josef Barthelme
62399101
ab € 5,85*
Sonstiges
Josef Barthelme
62399201
ab € 4,12*
Sonstiges
Josef Barthelme
62399301
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.