Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängeöse mit Schraube M8 eds H8V P (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufhängeöse mit Schraube M8 eds H8V P (VE2)
Aufhängeöse mit Schraube M8 eds H8V P (VE2)
Artikel-Nr.:
     3517A-46085854
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     900010002
EAN/GTIN:
     4041254172682
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube

Aufhängeöse mit Schraube M8 eds H8V P (VE2)

Zubehör: Montagezubehör Aufhängeöse (1 Paar) Edelstahl Material 1.4301 m. 2 Schrauben M8 Gehäuse Edelstahl (1.4301) EAN/GTIN:4041254172682
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m8, ringschraube
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 8,86*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,55*
€ 9,18*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 6,64*
€ 9,30*
5 Tage
6
€ 6,50*
ab € 7,14*
€ 9,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,27*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHUCH Leuchten
900000002
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.