Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set LED-Unterb.leuchte 7,5W ww ws m.IR-Sch. 61055120201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er-Set LED-Unterb.leuchte 7,5W ww ws m.IR-Sch. 61055120201
2er-Set LED-Unterb.leuchte 7,5W ww ws m.IR-Sch. 61055120201
Artikel-Nr.:
     3517A-46094547
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61055120201
EAN/GTIN:
     4051268098892
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led 3000k

2er-Set LED-Unterb.leuchte 7,5W ww ws m.IR-Sch. 61055120201

Quadratische, flache LED-Unterbauleuchte als 2er Set, Gehäuse Alu, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, incl. steckerfertigem 30W Trafo, Lichtfarbe warm weiß ca.3000K, incl. berührungsloser IR-Schalter mit NightLight Funktion (zusätzliche kleine LED zur Orientierung im Raum am IR-Schalter)
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: unterbauleuchte led, unterbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,51*
€ 165,01*
Frei Haus
ab € 136,81*
€ 171,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
21530061001
ab € 1,36*
Zubehör
Hera
21530062501
ab € 1,94*
Zubehör
Hera
61001320201
ab € 52,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.