| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46094744 Herst.-Nr.: 50660211003 EAN/GTIN: 4051268071161 |
| |
|
| | |
| Möbel-Doppelsteckdose Luxor 2ST D eds Doppelsteckdose zur Aufbau-Eckmontage in Möbeln, Anschlussleitung 1,8m abgemantelt und mit Aderendhülsen zum einfachen Anschließen an Schraub- oder Steckklemmen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) | Mitschaltender Neutralleiter: | nein | Schutzkontakt: | sonstige | Anzahl der aktiven Kontakte (rund): | 2 | Mit Signallampe: | nein | Anzahl der Einheiten: | 2 | Anzahl der Phasen: | 1 | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Anschlussart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,68* | € 23,34* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,77* | € 23,46* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,00* | € 26,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|