Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARdolino Alu T-Profil eloxiert 1m 62399501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BARdolino Alu T-Profil eloxiert 1m 62399501
BARdolino Alu T-Profil eloxiert 1m 62399501
Artikel-Nr.:
     3517A-46097545
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399501
EAN/GTIN:
     4021553000749
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

BARdolino Alu T-Profil eloxiert 1m 62399501

Hochwertiges Aluminium-T-Profil, eloxiert, nahtlose Integration der Beleuchtung durch Einbau in Gipskartondecken, -Wände und Böden möglich, Abmessung (BxH): 35x25mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,21*
€ 14,75*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,15*
€ 14,88*
€ 5,95*
ab € 10,94*
€ 15,79*
€ 3,90*
ab € 11,58*
€ 16,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,5192*
€ 20,7092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399351
ab € 7,70*
Zubehör
Josef Barthelme
62399371
ab € 3,88*
Zubehör
Josef Barthelme
62399311
ab € 4,51*
Zubehör
Josef Barthelme
62399606
ab € 7,86*
Zubehör
Josef Barthelme
62399369
ab € 1,71*
Zubehör
Josef Barthelme
50990291
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.