Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo im Stahlb.gehäuse ws EVE 630VA 230/42V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstrafo im Stahlb.gehäuse ws EVE 630VA 230/42V
Sicherheitstrafo im Stahlb.gehäuse ws EVE 630VA 230/42V
Artikel-Nr.:
     3517A-46151534
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     22286634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Sicherheitstrafo im Stahlb.gehäuse ws EVE 630VA 230/42V

Einphasen-Sicherheits-Transformatoren in Stahlblechgehäuse für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 und DIN EN 61558-2-6 / IEC 61558-2-6, bedingt kurzschlussfest, mit auswechselbarer Glasrohrsicherung, Schutzklasse I, ortsfest, Isolationsklasse ta40B, Frequenz: 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
42 V
Bemessungsscheinleistung:
630 VA
Breite:
215 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
205 mm
Schutzart (IP):
IP23
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 445,52*
€ 522,08*
Frei Haus
ab € 450,33*
€ 527,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,08*
€ 621,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,71*
€ 612,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,77*
€ 586,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,33*
€ 569,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,52*
€ 530,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.