Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46152967 Herst.-Nr.: 96631866 EAN/GTIN: 9010299044952 |
| |
|
| | |
| LED-Anbauleuchte 3000K,3500K,4000K LENA VARIO #96631866 Runde Wand- und Deckenleuchte (IP44) mit schaltbarer Farbtemperatur: Auswahl zwischen Warmweiß (3000 K) und neutralem Weiß (3500 K oder 4000 K) je nach Anwendung. Hochwertiger PMMA-Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung. Zuverlässige integrierte LED-Technologie, die eine wartungsfreie Installation und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Direkter Ersatz für 2 x 36 W CFL und über 55 % Energieeinsparung im Vergleich zu Leuchten mit CFL-Lampen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 43,36* | € 56,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 43,36* | € 57,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,50* | € 58,67* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,07* | € 60,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,32* | € 63,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|