Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Innenleuchte 300 x 55 mm WS R10 basic SC 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Innenleuchte 300 x 55 mm WS R10 basic SC 3000K
Sensor-Innenleuchte 300 x 55 mm WS R10 basic SC 3000K
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-46154018
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     067816
EAN/GTIN:
     4007841067816
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Sensor-Innenleuchte 300 x 55 mm WS R10 basic SC 3000K

Rund. Und rundum überzeugend. So einfach geht Connected Lighting! Die digitale Sensorleuchte RS PRO R10 basic SC wird per Bluetooth und App leiterlos eingestellt. Mit 3 Lichtfunktionen: Grundlicht, dimmbares Hauptlicht und Notlicht. Sichere Erfassung dank hochpräzisem HF-Sensor (10 m Reichweite). Die opale Diffusorhaube sorgt für eine ebenmäßige Lichtverteilung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,12*
€ 196,47*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 165,91*
€ 199,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 168,13*
€ 201,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,10*
€ 202,84*
Frei Haus
ab € 174,67*
€ 210,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,92*
€ 240,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.