| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46154242 Herst.-Nr.: 0151.0401 EAN/GTIN: 4012799514015 |
| |
|
| | |
| Innenverschluss E 15/1 DN150 AE Innenverschlussklappe zur Be- und Entlüftung. Regulierung der Grundlüftung durch einstellbaren Öffnungswinkel. Wärmeenergiesparend durch Öffnung nach Bedarf. Ansteuerung mit handelsüblichen Ausschaltern, Zeitschaltern und Nachlaufrelais. Schutzart IPX4.Artikel: AE 15/1, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 5 W, Schutzart: IP X4, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm2, Einbau: innen, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,74 kg, Gewicht mit Verpackung: 1 kg, Klappenart: elektrisch, Nennweite: 150 mm, Geeignet für Nennweite: 150 mm, Breite: 228 mm, Höhe: 228 mm, Tiefe: 108 mm, Breite mit Verpackung: 245 mm, Höhe mit Verpackung: 320 mm, Tiefe mit Verpackung: 125 mm, Umgebungstemperatur: 40 °C, Nenndruchmesser Kanal: 150 mm, Nenndurchmesser Kanal: 150 mm, Fronthöhe: 228 mm, Frontbreite: 228 mm, Mit Einbaurahmen: ja Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Fronthöhe: | 228 mm | Frontbreite: | 228 mm | Tiefe: | 108 mm | Mit Einbaurahmen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 131,71* | € 160,26* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 131,94* | € 161,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 136,43* | € 165,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,89* | € 166,85* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 138,36* | € 168,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|