| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46156568 Herst.-Nr.: 0092.0234 EAN/GTIN: 4012799922346 |
|
|
| | |
| Manschette elastisch f.Ex-Bereiche, DN350 EL 35 Ex Elastische Manschetten zur schall- und vibrationsgedämpften Montage von Rohrventilatoren. Mit 2 Spannbändern. EL ..: Aus Kunststoff. EL .. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: EL 35 Ex, Material: Kunststoff, antistatisch, Gewicht: 0,2 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,23 kg, Geeignet für Nennweite: 350 mm, Breite: 363 mm, Höhe: 363 mm, Tiefe: 180 mm, Breite mit Verpackung: 200 mm, Höhe mit Verpackung: 40 mm, Tiefe mit Verpackung: 185 mm, Umgebungstemperatur: 80 °C, Ex-Ausführung: antistatisch Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |