Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiderstTherm TR33 PT100-3L 1/4 NPT fest,350x6mm 14425314


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-46160200
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14425314
EAN/GTIN:
     k.A.

WiderstTherm TR33 PT100-3L 1/4 NPT fest,350x6mm 14425314

TR33 Miniatur-Widerstandsthermometer, zum Einschrauben Technische Daten nach Datenblatt: TE 60.33 Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder, M12x1 Ausgangssignal: Pt100 Klasse A (IEC 60751), 3-Leiter Prozesstemperatur: -30 ... +150°C Prozessanschluss: Einschraubzapfen 1/4 NPT Sensordurchmesser ød: 6 mm Einbaulänge A: 350 mm zulässige Umgebungstemperatur: -50 .
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,69*
€ 205,31*
Frei Haus
ab € 172,47*
€ 213,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,31*
€ 244,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,64*
€ 243,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,20*
€ 226,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.