Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absoluter Drehgeber Multiturn REM116T10S8BARH1151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-46166123
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100012467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absoluter Drehgeber Multiturn REM116T10S8BARH1151

Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line, Synchroflansch, Ø 58 mm, Vollwelle, Ø 10 mm × 20 mm, Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: Edelstahl, Schutzart IP 65 gehäuse- und wellenseitig, -40...+85°C, max. 4000 U / min (Dauerbetrieb: 2000), Energy Harvesting Technologie, 15 30 VDC, Analogausgang, 0 10 V auf 16 Umdrehungen CW, 12 bit Auflösung, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Physikalisches Messprinzip:
magnetisch
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Standard für Schnittstellen:
analog
Durchmesser der Welle:
10 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drehgeber absolut
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,64*
€ 506,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 436,53*
€ 507,77*
Frei Haus
ab € 440,60*
€ 512,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,77*
€ 604,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,79*
€ 587,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,71*
€ 557,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,96*
€ 546,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,53*
€ 519,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.