Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor 982803.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor 982803.003
Reflektor 982803.003
Artikel-Nr.:
     3517A-46166746
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982803.003
EAN/GTIN:
     4051859729822

Reflektor 982803.003

Wechsel-Optikbaugruppe. Reflektor spot, engstrahlend. Ausstrahlwinkel 19°. Reflektor aus MIRO-SILVER® mit 98% Lichtgesamtreflexion. Mit Wechselhaltering aus thermobeständigem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
22 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.