Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder-TY-RAP-TY-33-M 102X2,3-NA 61715420


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder mit Schrauböse, Befestigungsloch-Ø 2,8 mm, PA, (L x B) 102 x 2.3 mm,
Kabelbinder mit Schrauböse, Befestigungsloch-Ø 2,8 mm, PA, (L x B) 102 x 2.3 mm,
Artikel-Nr.:
     3517A-46213011
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61715420
EAN/GTIN:
     4044773213201
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder-TY-RAP-TY-33-M 102X2,3-NA 61715420

Kabelbinder CABLE TIES TY-RAP TY 33 M 102X2.3 NA
Kabelbinder
Kabelbinder Breite: 2.3mm
Gesamtlänge: 102mm
natur
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Montage und Bündeln in einem Arbeitsgang
Zur Montage mit Schrauben, Bolzen, Nieten
Mögliche Einsatzgebiete: Kabelkonfektionierung, der Vor-und Endmontage von Bündeln und Teilen sowie zur wartungsfreien Montage von Kabeln, Rohrleitungen und Ähnlichem
Nutzen: Stahlzunge sorgt für eine stabile und dauerhafte Bindung
Ermöglicht Montage und Bündeln in einem Arbeitsgang
Kabelbinder mit Befestigungselement
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,3 mm
Bandlänge:
102 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,13*
€ 284,00*
Frei Haus
ab € 232,32*
€ 284,27*
Frei Haus
ab € 234,85*
€ 286,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,64*
€ 340,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 284,00*
€ 337,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 280,81*
€ 334,1639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 277,26*
€ 329,9394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,67*
€ 313,7673
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 233,13*
€ 277,4247
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,23313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.