| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46217504 Herst.-Nr.: 32004322000 EAN/GTIN: 4013046320038 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel HT 280.S4.25KG315 Großer, kabelschonender Wickelkern mit knickfreier Kabeleinführung und wirksamer Zugentlastung, mit Feststellbremse, Tragegriff aus verzinktem Stahlrohr, ohne Schweißnaht, 16 A, 250 V Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Kabelbestückung: | H05RR-F | Aderquerschnitt: | 1,5 mm² | Ader-Zahl: | 3 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Kabellänge: | 25 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 86,87* | € 109,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,69* | € 113,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 93,17* | € 117,03* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 96,84* | € 120,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|