Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 100 mm, Schlitz SDS 0.6X3.5X100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher 100 mm, Schlitz SDS 0.6X3.5X100
Schraubendreher 100 mm, Schlitz SDS 0.6X3.5X100
Artikel-Nr.:
     3517A-46232993
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2749340000
EAN/GTIN:
     4050118895568

Schraubendreher 100 mm, Schlitz SDS 0.6X3.5X100

Schraubendreher mit Schlitz.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenstärke:
0,6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
3,5 mm
Gesamtlänge:
208 mm
Präzisionsausführung:
nein
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.