Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 23blau, Heft 108St. 182695 (VE108)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco Prüfplakette 23 blau D 20mm 182695
Cimco Prüfplakette 23 blau D 20mm 182695
Artikel-Nr.:
     3517A-46242992
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182695
EAN/GTIN:
     4021103064429
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten

Prüfplakette 23blau, Heft 108St. 182695 (VE108)

Prüfplaketten - Die Prüfplaketten werden im Rahmen der Qualitätssicherung (QS) nach DIN ISO 9000 ff sowie z. B. bei den gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfungen und bei der Unfallverhütung (UVV) eingesetzt. Dies gilt insbesondere für die Überwachung von Prüfmitteln, Geräten und Anlagen sowie bei wichtigen Zuleitungen (Kabel, Rohre). Sie haben zwei Möglichkeiten für das Anbringen der Prüfplaketten: direkt auf das geprüfte Gerät oder auf einer der angebotenen Grundplaketten, die auf das Gerät geklebt wird.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Ausführung:
Folie
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-beständig:
ja
Halogenfrei:
ja
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Symbol:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,55*
€ 29,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,0086*
€ 29,8486*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,92*
€ 31,03*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,36*
€ 31,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,86*
€ 34,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.