Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten 400x234x90 3-1437 (VE8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regalkasten 400x234x90 3-1437 (VE8)
Regalkasten 400x234x90 3-1437 (VE8)
Artikel-Nr.:
     3517A-46243540
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3-1437
EAN/GTIN:
     4250692914253
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten

Regalkasten 400x234x90 3-1437 (VE8)

Kleinteile übersichtlich, kompakt und sauber lagern, großes Füllvolumen durch rechtwinklige Ecken, glatte Innenwände und glatten Boden, effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Regalkasten
Breite:
234 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
taubenblau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,48*
€ 38,37*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,97*
€ 55,55*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,45*
ab € 43,45*
€ 56,20*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 42,25*
€ 56,49*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,00*
ab € 46,00*
€ 59,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20771
ab € 18,83*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1077
ab € 24,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1590
ab € 8,59*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1067
ab € 0,112*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1515
ab € 13,03*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0005
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.