Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Endstück 3X35 KB3X35E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Endstück 3X35 KB3X35E
Kabelbrücke Endstück 3X35 KB3X35E
Artikel-Nr.:
     3517A-46250760
Hersteller:
     Elspro
Herst.-Nr.:
     KB3X35E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Kabelbrücke Endstück 3X35 KB3X35E

Kabelbrückensystem für vielfältige Einsatzmöglichkeiten ausgerichtet, geeignet für geschütztes Verlegen von Leitungen auf zum Beispiel Straßenfesten, Wochenmärkten, Musik-Events und Sportveranstaltungen. Kontrolliertes Überfahren durch Lastkraftwagen möglich.3 Durchlasskanäle mit je 35 mm Durchmesser, Material: Polypropylene gespritzt, temperaturbeständig von -20°C bis +60°C, rutschfeste Oberflächen mit Riffelstruktur, Farbe: Gefahrenkennzeichnung schwarz-gelb
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Breite:
500 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,69*
€ 31,23*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,91*
€ 31,50*
€ 3,90*
ab € 26,00*
€ 35,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.