Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug SF-BIT-SLS0,9X6,5-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeug SF-BIT-SLS0,9X6,5-50
Werkzeug SF-BIT-SLS0,9X6,5-50
Artikel-Nr.:
     3517A-46264151
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212606
EAN/GTIN:
     4046356590297
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz

Werkzeug SF-BIT-SLS0,9X6,5-50

Werkzeug, silberfarben
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Klingenbreite:
6,5 mm
Klingenstärke:
0,9 mm
Federkugelbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 8,02*
€ 10,68*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 8,098*
€ 10,788*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,19*
€ 10,94*
5
Frei Haus
ab € 8,492*
€ 11,262*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 8,52*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,788*
€ 12,83772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,208*
€ 12,14752
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,898*
€ 11,77862
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,098*
€ 9,63662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.