Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hm-Wendeplatt.-Fräser 73379


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hm-Wendeplatt.-Fräser 73379
Hm-Wendeplatt.-Fräser 73379
Artikel-Nr.:
     3517A-46298127
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     73379
EAN/GTIN:
     4046382733798
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
fräser satz

Hm-Wendeplatt.-Fräser 73379

HM-WENDEPLATT.-FRAESER GEFEDERT SATZ
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
80 mm
Bohrungsdurchmesser:
1 mm
Stärke:
10 mm
Körnung:
1
Max. Drehzahl:
1100 1/min
Anwendung:
schleifen
Form:
sonstige
Topfscheibe:
nein
Diamantscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 505,61*
€ 588,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 504,10*
€ 588,89*
Frei Haus
ab € 510,24*
€ 594,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,32*
€ 700,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,60*
€ 690,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,73*
€ 630,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,41*
€ 619,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,61*
€ 601,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.