Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel mit Datenschleifring HT 300K.MS12-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel mit Datenschleifring HT 300K.MS12-schwarz
Stahlblech-Kabeltrommel mit Datenschleifring HT 300K.MS12-schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-46298523
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     33112000000
EAN/GTIN:
     4013046331522
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
metall kabeltrommel schill
gartenkabeltrommel

Stahlblech-Kabeltrommel mit Datenschleifring HT 300K.MS12-schwarz

Kabeltrommel mit 12-poligem Schleifring für Signalübertragung, mit Verteilerkasten.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Kabellänge:
0 m
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommeln metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 965,55*
€ 1.081,80*
Frei Haus
ab € 975,95*
€ 1.092,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,80*
€ 1.287,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,29*
€ 1.279,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,85*
€ 1.233,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,10*
€ 1.198,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,55*
€ 1.149,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.