Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 311.MD3.50KK315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 311.MD3.50KK315
Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 311.MD3.50KK315
Artikel-Nr.:
     3517A-46298650
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     35040125000
EAN/GTIN:
     4013046350080
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel
metall kabeltrommel 50m

Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 311.MD3.50KK315

Kabeltrommel in robuster Ausführung mit 3 Schutzkontakt- Maschinensteckdosen 2-polig + E, 16A, 250V mit selbstschliessenden Klappdeckeln.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Kabelbestückung:
H05VV-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 157,42*
€ 196,05*
Frei Haus
ab € 163,98*
€ 203,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.