| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46298678 Herst.-Nr.: 36219000000 EAN/GTIN: 4013046362199 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. oh. Kabel HT 381.C532MD2 Kabeltrommel mit 1 CEE-Dose 5x32A und 2 Schutzkontakt-Steckvorrichtungen. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Anzahl der CEE-Steckdosen: | 1 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 2 | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | ja | Schutzart (IP): | sonstige | Farbe: | mehrfarbig | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 460,24* | € 535,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 464,05* | € 540,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 488,69* | € 566,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|