| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46350290 Herst.-Nr.: ICSB5424603560 EAN/GTIN: 4037293022972 |
| |
|
| | |
| LED-Strip 5m grün IC 24VDC ICSB5424603560 Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs-LED-Chips und Strom-Konstanter. Die auf diesem Strip zusätzlich verbauten IC s (Strom-Konstanter) senken im Vergleich zu den anderen super-bright-LED-Strips den Energieverbrauch um nochmals bis zu 23%. Dadurch lassen sich die verschiedensten Anwendungen, wie z. B. direkte oder indirekte Beleuchtung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, etc. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Band | Montageart: | Aufbau/Einbau | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: | 120 | Lampenleistung je Meter: | 9,6 W | Lichtstrom je Meter: | 350 lm | Spannungsart: | DC | Lampenspannung: | 24 V | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,69* | € 256,03* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 210,41* | € 256,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,81* | € 258,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 212,63* | € 260,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|