Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befehlsgerätesystem 8040/1180X-34H01SF01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46351073
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     130896
EAN/GTIN:
     4046827010224
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster stahl
pilztaster

Befehlsgerätesystem 8040/1180X-34H01SF01

Befehlsgerätesystem, Reihe ConSig 8040, explosionsgeschützt, Typ: 8040/1180X-34H01SF01, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Wahlschalter:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0..690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0..690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0..110 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 186,70*
€ 227,12*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,49*
€ 227,74*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,90*
€ 230,21*
Frei Haus
ab € 192,38*
€ 234,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,30*
€ 260,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,12*
€ 270,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,38*
€ 255,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,70*
€ 222,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STAHL
227392
ab € 46,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.