Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung CMP-40CXE KLE MsNi M CMP-40-CXe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46351217
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     246520
EAN/GTIN:
     4046827074202
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Kabelverschraubung CMP-40CXE KLE MsNi M CMP-40-CXe

Kabelverschraubung, explosionsgeschützt, Typ: CMP-40CXe, Herstellerteilenummer: 40CXE1RA5, Gewindegröße: M40x1,5, Gewindelänge: 15 mm, Werkstoff: Messing vernickelt, Ausführung: 40, Klemmbereich: 27,9 ... 40,4 mm, Schlüsselweite: 55,00, Armierungsart: Drahtgeflecht Kabel, ohne Bleimantel, Innerer Mantel: 32,2 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 20 , 21, Schutzart (IP): IP66, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 1 D Ex ta IIIC Da, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Sechskant Eckmaß:
60,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
27,9..40,4 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,28*
€ 107,21*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,11*
€ 108,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,00*
€ 121,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 106,39*
€ 136,45*
Frei Haus
ab € 110,74*
€ 142,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.