Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M16x1 ,5 EMSKE-L 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M16x1 ,5 EMSKE-L 16
Artikel-Nr.:
     3517A-46351235
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     165633
EAN/GTIN:
     4046827080104
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung

Kabelverschraubung M16x1 ,5 EMSKE-L 16

Kabelverschraubung, explosionsgeschützt, Typ: EMSKE-L 16, Herstellerteilenummer: 10065049, Gewindegröße: M16x1,5, Gewindelänge: 12 mm, Werkstoff: Messing vernickelt, Ausführung: Standardversion, mit langem Anschlussgewinde, Klemmbereich: 5 ... 10 mm, Schlüsselweite: SW20, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP68, Losgröße: 50 ST, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex e IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..10 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,29*
€ 10,43*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,16*
€ 10,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,99*
€ 11,42*
€ 3,90*
ab € 8,26*
€ 11,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.