Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remote Analog Universal Mod 9468/32-08-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remote Analog Universal Mod 9468/32-08-11
Remote Analog Universal Mod 9468/32-08-11
Artikel-Nr.:
     3517A-46351280
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     210659
EAN/GTIN:
     4046827078613
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Remote Analog Universal Mod 9468/32-08-11

Remote I/O IS1+ Analog Universal Modul HART, für Zone 1 Ex i, explosionsgeschützt, Typ 9468/32-08-11, Einsatzbereich (Zonen): 1, 2, Ex Schnittstelle Zone: 0, 1, 2, 20, 21, 22, Anzahl der Kanäle: 8 Ex i Ein-/Ausgänge, Max. Spannung Uo: 24.4 V, Max. Strom Io (2-Leiter): 80 mA, Max. Strom Io (3-Leiter): 81.8 mA, Max. Leistung Po (2-Leiter): 488 mW, Max.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
16 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.423,43*
€ 1.532,80*
Frei Haus
ab € 1.438,32*
€ 1.547,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.595,58*
€ 1.718,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.532,80*
€ 1.824,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.524,28*
€ 1.813,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.479,41*
€ 1.760,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.450,50*
€ 1.726,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.423,43*
€ 1.693,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
162695
ab € 21,73*
Zubehör
R. STAHL
244911
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.