Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse 133079


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46351749
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     133079
EAN/GTIN:
     4046827081286
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Tragschiene
leergehäuse ip 66
leergehäuse

Leergehäuse 133079

Leergehäuse, explosionsgeschützt, Typ: 8118/110-...-, Anschlussquerschnitt: 0 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: dunkelgrau, Abmessungen (B x H x T): 85 x 85 x 55 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz :, II 2 G Ex eb IIC T6, Umgebungstemperatur °C: -40 .... +55 °C, Silikonfrei: Nein, Für weitere Info siehe: r-stahl.
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
55 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Art der Einführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,29*
€ 44,29*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,58*
€ 44,40*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,01*
€ 45,25*
€ 3,90*
ab € 34,15*
€ 45,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,88*
€ 51,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.