Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenschild 155862


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46351876
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     155862
EAN/GTIN:
     4046827023958
Suchbegriffe:
Bezeichnungsschild
Drucktaster
Tastkappe
Knebelschalter

Tastenschild 155862

Tastenschild, Typ: 8602, Text: EIN, Farbe: schwarz, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8602B
Weitere Informationen:
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 9,75*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,63*
€ 9,80*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,96*
€ 10,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 10,99*
€ 3,90*
ab € 7,51*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.