Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSA-Erddrahtleiste 1/84 101599


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LSA-Erddrahtleiste 1/84 101599
LSA-Erddrahtleiste 1/84 101599
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46357013
Hersteller:
     CobiNet
Herst.-Nr.:
     101599
EAN/GTIN:
     4057227015993
Suchbegriffe:
LSA Erdungsleiste
lsa erdungsleiste

LSA-Erddrahtleiste 1/84 101599

LSA-Erddrahtleisteleiste 1/84 mit Schraubbefestigung oder für Profilrundstangen LSA-Anschlussleiste nach DIN 47608 Form B zum Verbinden der Erdbeidrähte mit dem Erdanschluss die Rundstangenadapter können bei Schraubbefestigung entfernt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungsleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
nein
Mit Leistenmarkierung:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 17,80*
€ 20,45*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,80*
€ 21,91*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 20,81*
€ 23,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,3355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,562
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 204,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.