Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose CobiDat KS 1x, UP 114914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussdose CobiDat KS 1x, UP 114914
Anschlussdose CobiDat KS 1x, UP 114914
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46358725
Hersteller:
     CobiNet
Herst.-Nr.:
     114914
EAN/GTIN:
     4057227149148
Artikeldatenblatt

Anschlussdose CobiDat KS 1x, UP 114914

Für Brüstungskanal- und UP-Montage, Zentralplatte 50x50 mm, Abdeckrahmen 80x80 mm, Leerdose für KS-Modul im Keystone-Format, passend für alle gängigen Schalterprogramme. Sichtfenster mit Beschriftungseinlage, Zentralplatte 50x50 mm mit integrierten Staubschutzklappen, Träger für Modulaufnahme aus Zinkdruckguss, Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleichsleiter mittels Kabelschuh und M4-Schraube.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Gehäuse geschirmt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,91*
€ 3,04*
€ 3,90*
ab € 2,16*
€ 3,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.