Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfschnur 2-p mit Stecker 118722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfschnur 2-p mit Stecker 118722
Prüfschnur 2-p mit Stecker 118722
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46358789
Hersteller:
     CobiNet
Herst.-Nr.:
     118722
EAN/GTIN:
     4057227187225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfkabel
Prüfleitung
Prüfschnur
prüfkabel

Prüfschnur 2-p mit Stecker 118722

Prüfschnur 7052, 2-polig Bestückt mit Stecker zum Abgriff fast aller LSA-Kontakte und 2 Buchsen (4 mm) für Büschelstecker Zur parallelen Aufschaltung auf eine Doppelader Länge: 0,2 m
Weitere Informationen:
Anzahl der Doppeladern:
1
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 67,67*
€ 87,23*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,41*
€ 87,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.