Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktuator- u. Sensorleitung PVC RKS4T-12/TEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktuator- u. Sensorleitung PVC RKS4T-12/TEL
Artikel-Nr.:
     3517A-46360650
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6630737
EAN/GTIN:
     4047101387612
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Aktuator- u. Sensorleitung PVC RKS4T-12/TEL

Aktuator- und Sensorleitung / PVC, Anschlussleitung, Bemessungsspannung 250 V, Leitungslänge 12 m, M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Schirm auf Überwurfmutter/-schraube aufgelegt, Mantelmaterial: PVC, geschirmt, Mantelfarbe: schwarz, Chemikalien- und ölbeständig, Flammwidrig, Beständig gegen Säuren und Laugen, Mikroben- und hydrolysefest, LABS-frei, Schutzart: IP67, IP69K, Leitungslänge: 12 Meter
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
12 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,67*
€ 38,93*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 29,23*
€ 39,49*
€ 3,90*
ab € 30,04*
€ 40,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.