Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 4000K, DALI FLPFMDAASY451401004K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-46365294
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075760653
EAN/GTIN:
     4058075760653
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer 4000K, DALI FLPFMDAASY451401004K

DALI 2.0 basierender Scheinwerfer mit sehr breitstrahlender, asymmetrischer Lichtverteilung für die Flächenbeleuchtung. Produkteigenschaften: DALI-2.0-Schnittstelle zur Integration in Lichtmanagementsysteme. Hohe Lichtausbeute: bis zu 140 lm/W. Asymmetrische Lichtverteilung für die Flächenbeleuchtung. Angeschrägter (45°) Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 180°.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 221,82*
€ 221,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,49*
€ 236,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 213,72*
€ 246,15*
Frei Haus
ab € 216,82*
€ 248,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,84*
€ 253,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,15*
€ 292,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,68*
€ 288,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,43*
€ 278,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,07*
€ 273,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.