| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46365952 Herst.-Nr.: 00809353 EAN/GTIN: 4013330106423 |
| |
|
| | |
| LED-Lichtlinie 840, Start, 1408mm ILP840DWSSTART1408MM Der moderne Klassiker. Ihr Design im goldenen Schnitt vereint sowohl höchste ästhetische als auch technisch innovative Ansprüche. Der modulare Aufbau ermöglicht in werkzeugloser mechanischer und elektrischer Verbindung eine freie und individuelle Verkettungsmöglichkeit. Unterschiedliche Lichtaustrittscharakteristiken für die rein direkte (DOTOO), oder direkt/indirekte Beleuchtung (IDOO), spannende geometrische Formen, sowie vielfältige Installationsvarianten, ob Pendel-, Anbau-, Wand- oder Einbauleuchte, machen die Familie zu einem echten Allrounder und bieten eine individuelle Gestaltung kontinuierlicher LED-Lichtlinien für zahlreiche Anwendungen in der modernen Büroplanung. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff matt/satiniert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 354,92* | € 425,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 358,44* | € 429,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|