Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleuchte SAHZQ 66 RC/ALU/CDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemleuchte SAHZQ 66 RC/ALU/CDP
Artikel-Nr.:
     3517A-46365970
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     114266000-00805794
EAN/GTIN:
     4013330138622

Systemleuchte SAHZQ 66 RC/ALU/CDP

Wartungsfreie LEDTechnologie. Äußerst homogenes, blend- und flickerfreies Licht. Lichtaustritt mit Kegelprismenstruktur zur perfekten Entblendung. Stufenlose Dimmung. Zwei Längenausführungen für unterschiedliche Tischbreiten und Lichtbedarfe. Robustes Aluminiumgehäuse. Geschlossene Bauart schützt Leuchteninneres und Arbeitsfläche vor Verunreinigungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 786,43*
€ 906,06*
Frei Haus
ab € 794,77*
€ 914,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,06*
€ 1.078,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,93*
€ 1.064,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,91*
€ 1.019,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,11*
€ 987,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,43*
€ 935,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.